Eaton Electric - Områdebryter, optisk rekkevidde 1.5m, 4L, 10-30VDC, NPN, cable - 100521

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Områdebryter, optisk rekkevidde 1.5m, 4L, 10-30VDC, NPN, cable

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Leveringsomfang av en-veissystem - Sender

  • Nominell koblingsavstand - 1500 mm

  • Maks utgangsstrøm - 0 mA

  • Type strømtilkobling - Kabel

  • Type bryterutgang - NPN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081643295

Elnummer

4315316

Leverandørens varenummer

100521

Typebeskrivelse

E71-NTBS-CA

Leveringsomfang av en-veissystem:

Sender

Nominell koblingsavstand:

1500 mm

Maks utgangsstrøm:

0 mA

Type strømtilkobling:

Kabel

Type bryterutgang:

NPN

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Åpningsvinkel:

0 °

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Maks koblingsavstand:

1500 mm

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type bryterelement:

Andre

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 2

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

12 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

32 mm

Sensorens lengde:

20 mm

Tastefunksjon:

Lys- / skumringsbryter

Materiale i optisk flate:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Min. reflektoravstand:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

25...55 °C

Reaksjonstid:

1 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

500 Hz

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

30 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

880 nm

Lystype:

Infrarødt lys

Lys-spot:

0 mm²

AWG-nummer:

22

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

E71 NanoView serien, produkt egenskaper: optisk miniatyr sensor, liten størrelse i kubeutforming, IP66_x, status LED til effekt og utganger, lys og mørk betjening, synlig rød LED stråle gjør det enkelt å montere og justere, strål igjennom versjon