Eaton Electric - Online 6+6kVA UPS i parallell - 9PXM12KiRTN

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 12000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 3 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172045324

Elnummer

6610794

Leverandørens varenummer

9PXM12KiRTN

Typebeskrivelse

6610794

Primærspenningsområde:

100...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

12000 VA

Overgangstid maks belastning:

3 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

10800 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

390 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

685 mm

Vekt:

106 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

4

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Online 6+6kVA Parallell UPS med ModularEasy + Nettverkskort. 9U i rack.