Eaton Electric - Optical sensors, reflekterende lyssøyle, fargefølende, 3 NO PNP utganger - 166927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081643035
Elnummer
4315407
Leverandørens varenummer
166927
Typebeskrivelse
E76-CLRMKP-M12
Lampetype:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Spenningstype:
DC
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Type bryterutgang:
PNP
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Med avstengingsfunksjon:
nei
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 2
Sensorens bredde:
25 mm
Sensorens høyde:
50 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Type frekvensbånd for spektrummottak:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Tomgangsstrøm:
0 mA
Lystype:
Hvitt lys
Lys-spot:
0 mm²
Med fiberoptisk forbindelse:
nei
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Nominell operasjonsradius:
45 mm
Omkoblingsfrekvens:
770 Hz
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Omgivelsestemperatur:
10...55 °C
Med utbyttingslinse:
nei
Materiale i optisk flate:
Glass
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Andre
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0


