Eaton Electric - Overbelastningsvern PLHT-OV 80/3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 80 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082649906
Elnummer
1609597
Leverandørens varenummer
264990
Typebeskrivelse
Xpole : Elementautomater PLHT
Utløsningskarakteristikk
Andre
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
80 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
75 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
440 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
0 kA
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
0 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
20 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
20 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
2,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
2,5...50 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
EN 60947-2
EN 60898
I2: 1,45 x IN I5: 1300 A Strømbegr. kl.3
50 kA ved 230V,20kA ved 400V
etter EN 60947-2
10kA Icn 7,5kA Ics ved 230/400V
etter EN 60898
Tiltrekkingsmoment 3 Nm
I2: 1,45 x IN
I5: 1300 A
Strømbegr. kl.3
Rammeklemme for 2,5-50mm² Cu
3-polet