Eaton Electric - Overlast rele, ZBT12, Ir= 0.24 - 0.4 A, 1 N/O, 1 N/C, direkte montasje, IP20 - 190961

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Overlast rele, ZBT12, Ir= 0.24 - 0.4 A, 1 N/O, 1 N/C, direkte montasje, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,24...0,4 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - Andre

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081911844

Elnummer

4301161

Leverandørens varenummer

190961

Typebeskrivelse

ZBT12-0,4

Justerbart strømområde:

0,24...0,4 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

Andre

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Overlast rele, Produktrekkevidde: Overlast rele ZBT opp til 97 A, Tilleggsutstyr, Tilleggsutstyr: Overlast rele, Rammestørrelse: ZBT12, Fasefeil sensitiv: IEC/EN 60947, VDE 0660 Part 102, Beskrivelse: Test/av knapp, Reset trykknapp manuel/auto, Trip-fri utløsning, Montasjetype: direkte montasje, hjelpekontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, hjelpekontakter N/C = Normalt lukket: 1 N/C, Brukes med: DILMT7, DILMT9, DILMT12, DILMT17, DILMT25, DILMT32, Standarder: IEC/EN 60947, GB14048, Beskyttelsesgrad: IP20