Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - P5-250/EA/SVB/N Sikkerhetsbryter, 3p+N, 250A - 280938

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - P5-250/EA/SVB/N Sikkerhetsbryter, 3p+N, 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Roterende dørkoblingsmekanisme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082809386

Elnummer

1417184

Leverandørens varenummer

280938

Typebeskrivelse

P5-250/EA/SVB/N

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

170 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

250 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

4,6 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

90 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

90 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

30 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Sikkerhetsbryter, Produkt rekkevidde Sikkerhetsbryter, vedlikeholdsbryter reperasjonsbryter, gruppereferanse: P5, Stop funksjon Nødstopp, Med rødt håndtak på gul låsering Informasjon vedrørende produktet: Hjelpekontakt monteres av bruker., 3 pol + N, Låsemuligheter: Låsbar i 0 (AV) posisjon, Beskyttelsesgrad Front IP65, Design: innfelt montasje, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Strøm: Iu = 250 A, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3