Eaton Electric - På/Av knapp - TM-1-8178/EZ - 16786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - På-/Av-bryter
Antall poler - 2
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A
Antall bryterposisjoner - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080167860
Elnummer
1456171
Leverandørens varenummer
16786
Typebeskrivelse
TM-1-8178/EZ
Type bryter:
På-/Av-bryter
Antall poler:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
10 A
Antall bryterposisjoner:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Retur i 0-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


