Eaton Electric - PB5 TEL OVERSPENNINGSV. 66713 5xSTIKK+ 1X RJ11/RJ45 PULSAR - 66713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 5
Med av/på-bryter - Ja
Overspenningsvern - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340667138
Elnummer
6601975
Leverandørens varenummer
66713
Typebeskrivelse
EATON PROTECTION BOX 5 TEL
Antall jordede stikkontakter:
5
Med av/på-bryter:
Ja
Overspenningsvern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
5
Antall stikkontakter med jordpinne:
5
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
Ja
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Merkestrøm:
10 A
Ledertverrsnitt:
0 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
9007
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
1,8 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
Andre
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


