Eaton Electric - PB8 TEL + TV OVERSPENN.V 66937 8xSTIKK+ 1X RJ11/RJ45 + COAX - 66937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 8
Med av/på-bryter - Ja
Overspenningsvern - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340669378
Elnummer
6601977
Leverandørens varenummer
66937
Typebeskrivelse
EATON PROTECTION BOX 8 TEL+ TV
Antall jordede stikkontakter:
8
Med av/på-bryter:
Ja
Overspenningsvern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
10 A
Ledertverrsnitt:
0 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
9007
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
1,8 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
Andre
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


