Eaton Electric - PBHT-125/4/05-S/A JORDFEILMOD. SELEKTIV A-TYPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 0,5 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 5,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082488147
Elnummer
1609613
Leverandørens varenummer
248814
Typebeskrivelse
Xpole : Jordfeilmodul PBHT
Antall poler
4
Merkestrøm
125 A
Nominell feilstrøm
0,5 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
5,5
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
440 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Ja
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
0 kA
Støtstrømskapasitet
5 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
2,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
2,5...50 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Bygges sammen med elementautomat PLHT Komplett med hjelpekontakt og tilkoblingsledninger Utløsegrense: 300, 500 mA Støtstrømsikker: 250 A (8/20) vanlig type Støtstrømsikker: 5kA (8/20) -S/A type Un: 230/400 V - 50Hz 4-polet