Eaton Electric - PC H 95 G PICCOLOKAPSL. 170x140x95 GR - 70008589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 140 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074002273
Elnummer
2536517
Leverandørens varenummer
70008589
Typebeskrivelse
2536517
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
140 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Høyde:
170 mm
Dybde:
95 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
H95.../M95...
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
H95.../M95...


