Eaton Electric - PC M 95 G PICCOLOKAPSL. 230x140x95 GR - 70008591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 140 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox Piccolo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074002310
Elnummer
2536519
Leverandørens varenummer
70008591
Typebeskrivelse
2536519
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
140 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Høyde:
230 mm
Dybde:
95 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
H95.../M95...


