Eaton Electric - PC og minne sett, digi.ukesur - 167386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PC-programmering angitt for Windows 95 - nei
PC-programmering angitt for Windows 98 - nei
PC-programmering angitt for Windows 2000 - Ja
PC programmeringsset for Win7 - nei
PC programmeringssett for windows 8 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081638857
Elnummer
1456988
Leverandørens varenummer
167386
Typebeskrivelse
1456988
PC-programmering angitt for Windows 95:
nei
PC-programmering angitt for Windows 98:
nei
PC-programmering angitt for Windows 2000:
Ja
PC programmeringsset for Win7:
nei
PC programmeringssett for windows 8:
nei
PC-programmering angitt for Windows NT:
nei
PC-programmering angitt for Windows XP:
Ja


