Eaton Electric - PCM 100/100 G K.st.kapsl 130x - 70008348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074038012
Elnummer
2535505
Leverandørens varenummer
70008348
Typebeskrivelse
2535505
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
100 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Farge:
Grå
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK08
Deksel med overtrykksutløser:
nei


