Eaton Electric - PEN23AE PE klemmelist for MCB kapsling - 65361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080653615
Elnummer
2502265
Leverandørens varenummer
65361
Typebeskrivelse
2502265
Antall poler:
1
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
40 mm
Bredde:
165 mm
Dybde:
50 mm
PE klemmelist for MCB kapsling AE / I23 ...


