Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - PFIM-40/4/003-XG/B Jordfeilbryter 40A 4p 30mA G/ - 300305

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PFIM-40/4/003-XG/B Jordfeilbryter 40A 4p 30mA G/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.73 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

9010238111615

Elnummer

1601033

Leverandørens varenummer

300305

Typebeskrivelse

PFIM-40/4/003-XG/B

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...50 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Type B for belastninger som kan generere glatte DC-strømmer. Eksempel: elbil, frekvensomformere og solcelleomformere. B+ er frekvenssikker til 20 kHz, spesielt egnet for frekvensomformere. Bfq er en spesialversjon for problemanlegg, som frekvensomformere i IT-nett. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.