Eaton Electric - PFIM-63/4/003-XG/B Jordfeilbryter 63A 4p 30mA G/ - 300306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.44 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
9010238111622
Elnummer
1601031
Leverandørens varenummer
300306
Typebeskrivelse
PFIM-63/4/003-XG/B
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70,5 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...50 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


