Eaton Electric - PFR-W-140 SUMSTRØMSTRAFO FOR PFR-5 Ø140 - 285603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm - 0...0 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 0 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082856038
Elnummer
4365089
Leverandørens varenummer
285603
Typebeskrivelse
PFR-W-140
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm:
0...0 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
0 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Justerbar forsinkelse:
nei