Eaton Electric - PG 11 Ømm Min/Max 7,5 - - 70007278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre diameter - 16,5 mm
Indre diameter - 7,5 mm
Tykkelse - 6 mm
Antall gjennomføringer - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126016901
Elnummer
1252293
Leverandørens varenummer
70007278
Typebeskrivelse
NIPLER - Tilbehør - LØKPAKNI
Ytre diameter:
16,5 mm
Indre diameter:
7,5 mm
Tykkelse:
6 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
MVQ (silikoner)
Egnet for gjengemål metrisk:
16
Passer for gjengestørrelse PG:
11
- Tilleggsutstyr til plast og messingnipler LØKPAKNING Materiale: Halogenfri, Silikongummi SI Motstandsdyktig mot olje og bensin Temp.best. -65°C - + 200°C (Kortv. 250°C) 3603/...


