Eaton Electric - PG 16/21 - 70007102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Gjengemål PG innvendig - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126015591
Elnummer
1250359
Leverandørens varenummer
70007102
Typebeskrivelse
Tetningsplugg - kontramutter -
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengemål PG utvendig:
16
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


