Eaton Electric - PG 21/13,5 - 70007079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Gjengemål PG innvendig - 13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126015775
Elnummer
1250331
Leverandørens varenummer
70007079
Typebeskrivelse
Tetningsplugg - kontramutter -
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG innvendig:
13
Gjengemål PG utvendig:
21
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
TILBEHØR - NIPLER - Messing, forniklet REDUKSJON, Messing, forniklet DIN 46.320 44/...


