Utgått

Eaton Electric - PG 42 Ømm Min/Max. 37,0-39 - 70007059

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PG 42     Ømm Min/Max. 37,0-39

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42

  • For kabeldiameter fra/til - 37...39 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126012231

Elnummer

1250310

Leverandørens varenummer

70007059

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - PG

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

42

For kabeldiameter fra/til:

37...39 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Gjengelengde:

10 mm

Fastnøkkelbredde:

57 mm

Sekskant hjørnemål:

61 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Tetningsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

DIN 46 320 PG etter DIN 40 430 Pakknippel, Pakning: Styrol-nitril Butadiengummi (SBR/NBR) IP54/IP65 530/...og 930/...