Eaton Electric - PG 7 Ømm Min/Max 4,5 - 70007271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
For kabeldiameter fra/til - 4,5...6 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126308563
Elnummer
1252250
Leverandørens varenummer
70007271
Typebeskrivelse
Pakknipler, MESSING - PG og me
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
For kabeldiameter fra/til:
4,5...6 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Gjengestigning:
1,27 mm
Gjengelengde:
12 mm
Fastnøkkelbredde:
19 mm
Sekskant hjørnemål:
21 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...120 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten