Eaton Electric - PICTOGRAM ATLANTIC LED S - BL Atlantic LED skilt pil ned - 155-001-004

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Lengde - 257 mm
Bredde - 124 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112092045
Elnummer
6617039
Leverandørens varenummer
155-001-004
Typebeskrivelse
6617039
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Lengde:
257 mm
Bredde:
124 mm
Dobbelsidig:
nei
Materialtykkelse:
0,2 mm
Deteksjonsavstand:
25 m