Eaton Electric - PIR-bevegelsesdetektor CBMA-02/01 XCOMFORT - 104921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...110 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081047284
Elnummer
4560611
Leverandørens varenummer
104921
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...110 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks rekkevidde i front:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
0...90 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
30 s
Maks. innkoblingstid:
30 min
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


