Eaton Electric - PKE-XH-MCC DørGrep PKE Svart MCC vinkel - 142418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081391448
Elnummer
4315136
Leverandørens varenummer
142418
Typebeskrivelse
PKE-XH-MCC
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
Vrigrep for dørbetjening som kan brukes som hovedbryter i henhold til EN 60204 i MCC distribusjon brett med innbygde PKE rotert med 90 grader plug-in utvidelsesaksling PKZ0-XAH, kan kuttes til ønsket lengde for montasjedybder fra 100…200 mm. Holder med utvidelsesaksling inkludert som standard. Med ON/OFF bryter posisjon og “+” (tripped), låsbar i av posisjon med 3 hengelåser 4...8 tykkelse


