Eaton Electric - PKE-XRH-MCC DørGrep PKE Gul/Rød MCC vinkel - 142419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081391455
Elnummer
4315137
Leverandørens varenummer
142419
Typebeskrivelse
PKE-XRH-MCC
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
Ja
Vrigrep for dørbetjening som kan brukes som hovedbryter med NØDSTOPP AV funksjon i henhold til EN 60204 i MCC distribusjon brett med innbygde PKE rotert med 90 grader plug-in utvidelsesaksling PKZ0-XAH, kan kuttes til ønsket lengde for montasjedybder fra 100…200 mm. Holder med utvidelsesaksling inkludert som standard. Med ON/OFF bryter posisjon og “+” (tripped), låsbar i av posisjon med 3 hengelåser 4...8 tykkelse


