Eaton Electric - PKE-XTU-1,2 St.tripbl.0,3-1,2A PKE12 - 121723

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,2 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,3...1,2 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081195336

Elnummer

4315135

Leverandørens varenummer

121723

Typebeskrivelse

PKE-XTU-1,2

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1,2 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,3...1,2 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Elektronisk kontroll enhet for motorbeskyttelse i henhold til IEC60947-4-1 for PKE12, elektronisk utvidet overlastbeskyttelse (4:1), fasefeil og ubalansebeskyttelse, justerbar trippklasse. Universel enhet, ATEX godkjent