Eaton Electric - PKE-XTU-12 St.tripbl.3-12A PKE12/32 - 121725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 3...12 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081195350
Elnummer
4355184
Leverandørens varenummer
121725
Typebeskrivelse
PKE-XTU-12
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
3...12 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


