Eaton Electric - PKE-XTU-32 St.tripbl.8-32A PKE12/32 - 121726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 8...32 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081195367
Elnummer
4355185
Leverandørens varenummer
121726
Typebeskrivelse
PKE-XTU-32
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
8...32 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


