Eaton Electric - PKE-XTU-65 - 138259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 65 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 16...65 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081350391
Elnummer
4355194
Leverandørens varenummer
138259
Typebeskrivelse
PKE-XTU-65
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
16...65 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


