Eaton Electric - PKE-XTUA-1,2 SWD tripbl.0,3-1,2A PKE12 - 121727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,2 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,3...1,2 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081195374
Elnummer
4355178
Leverandørens varenummer
121727
Typebeskrivelse
PKE-XTUA-1,2
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,2 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,3...1,2 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


