Eaton Electric - PKE-XTUACP-36 TrippBlokk systembeskyttelse 1 - 168795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 36 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 15...36 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081652860
Elnummer
4315139
Leverandørens varenummer
168795
Typebeskrivelse
PKE-XTUACP-36
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
36 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
15...36 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


