Eaton Electric - PKE-XTUCP-36 TrippBlokk systembeskyttelse.1 - 153164

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 36 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 15...36 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081498918

Elnummer

4315138

Leverandørens varenummer

153164

Typebeskrivelse

PKE-XTUCP-36

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

36 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

15...36 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

elektronisk innstillbar for system og kabel beskyttelse i henhold til IEC60947-2 for PKE32, elektronisk utvidet overlastbeskyttelse (2.4: 1) justerbar kortslutningsområdet. Montering uten verktøy med PKE .