Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - PKE-XZMR(24VDC) XZMR modul for PKE 24VDC - 173425

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PKE-XZMR(24VDC) XZMR modul for PKE 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 0...0 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081698288

Elnummer

4315148

Leverandørens varenummer

173425

Typebeskrivelse

PKE-XZMR(24VDC)

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

0...0 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Overlastrelee modul, brukes med: PKE12, PKE32, PKE65 med XTUA Tripp blokk med utløser 04 og høyere