Eaton Electric - PKE12/XTU-1,2 El.motorvernbryter Kompl. PKE12 St.trip 0,33-1 - 121731

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PKE12/XTU-1,2 El.motorvernbryter Kompl. PKE12 St.trip 0,33-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,3...1,2 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 18,6...18,6 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,12 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,25 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081195411

Elnummer

4356001

Leverandørens varenummer

121731

Typebeskrivelse

4356001

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,3...1,2 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

18,6...18,6 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,12 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,25 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1,2 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

102,5 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

101 mm

Komplett PKE Motorvernbryter 0,3-1,2 Amp. Trippklasse 5-10-15-20 Valgbar.