Eaton Electric - PKE12/XTU-12 El.motorvernbryter Komplett PKE12 St.trip 3-12A - 121733

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PKE12/XTU-12 El.motorvernbryter Komplett PKE12 St.trip 3-12A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 3...12 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 186...186 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081195435

Elnummer

4355187

Leverandørens varenummer

121733

Typebeskrivelse

PKE12/XTU-12

Innstillingsområde for overlastutløser:

3...12 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

186...186 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

3 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

12 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

102,5 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

102,5 mm

Motorvernbryter komplett enhet ( og elektronisk kontroll enhet) i henhold til IEC60947-4-1, elektronisk utvidet overlastbeskyttelse (4:1), fasefeil og ubalansebeskyttelse, justerbar trippklasse, høy kortlutningsholdfasthet, isolerende funksjon. Fleksibel tilpasning av motorbeskyttelse grunnet muligheten til å skifte den elektroniske utløserenheten. Utvidbar med hjelpekontakt, spenningsutløser, strømbegrenser, dørhåndtak . Universal enhet, ATEX godkjent