Eaton Electric - PKE32 PKE 32 Basismodul - 121722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 0...0 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081195329
Elnummer
4355182
Leverandørens varenummer
121722
Typebeskrivelse
PKE32
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
0...0 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
0 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
102,5 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
102,5 mm


