Eaton Electric - PKE65/XTU-65 Komplett PKE65 St.trip 16-65A - 138516

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 16...65 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1008...1008 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081352951

Elnummer

4355188

Leverandørens varenummer

138516

Typebeskrivelse

PKE65/XTU-65

Innstillingsområde for overlastutløser:

16...65 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1008...1008 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

18,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

65 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

0 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

162 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

187 mm

Motorvernbryter komplett enhet ( og elektronisk kontroll enhet) i henhold til IEC60947-4-1, elektronisk utvidet overlastbeskyttelse (4:1), fasefeil og ubalansebeskyttelse, justerbar trippklasse, høy kortlutningsholdfasthet. Utvidbar med hjelpekontakt, spenningsutløser, strømbegrenser Dørhåndtak., ATEX godkjent