Eaton Electric - PKE65/XTUCP-65 PKE Systembeskyttelse 30-65A, - 168974

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 65 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 30...65 A

  • Apparatkonstruksjon - Andre

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081654659

Elnummer

4315146

Leverandørens varenummer

168974

Typebeskrivelse

PKE65/XTUCP-65

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

65 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

30...65 A

Apparatkonstruksjon:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

150...150 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1008...1008 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryter, systembeskyttelse standard inkludert pluggbare/utvidbare Tripp blokk med overlastinnstillinger som dekker ett stort område 30-65A og justerbart kortslutningsområde 150-520A.