Eaton Electric - PKE65/XTUW-32 Kompl. PKE65 med Std trip blo - 138517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 8...32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 496...496 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081352968
Elnummer
4355189
Leverandørens varenummer
138517
Typebeskrivelse
PKE65/XTUW-32
Innstillingsområde for overlastutløser:
8...32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
496...496 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
0 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
162 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
187 mm