Eaton Electric - PKPM3-25/3/C/01-A Jordfeilautomat. 25A 3p/C A-type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081333868
Elnummer
1654910
Leverandørens varenummer
136566
Typebeskrivelse
Xpole : Jordfeilautomater PKPM
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm
0,1 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
3
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
10 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70 mm
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
10 - 32 AmpèrTilpasset samme samleskinne
som elementautomat - PLSMRammeklemme for 1-25mm² Cu
Tiltrekkingsmoment 2,4Nm
Ik max : 10kA
Utløsergrense : 30mA / 100mA
Støtstrømssikker : 250A (8/20)
Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker
C - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett)