Eaton Electric - PKZ0-XRH - 106133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081059034
Elnummer
4355088
Leverandørens varenummer
106133
Typebeskrivelse
PKZ0-XRH
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
Dørgrep motorvern, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Kan brukes som hovedbryter med nødstopp funksjon, EN 60204, Red-gul, Brukes med: PKZM0, PKZM4


