Eaton Electric - PKZ0-XRH-MCC Dørgrep for PKZ0 til MCC 90gra - 106137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081059072
Elnummer
4315164
Leverandørens varenummer
106137
Typebeskrivelse
PKZ0-XRH-MCC
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
nei
Dørgrep motorvern, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Kan brukes som hovedbryter med nødstopp funksjon to EN 60204 i MCC distribusjon systemer og med PKZM0 installert når satt opp i 90°, Red-gul, Brukes med: PKZM0, PKZM4