Eaton Electric - PKZM0-0,63 MOTORVERNBRYTER 0,4-0,63A - 72733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,4...0,63 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 9,8...9,8 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,09 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,12 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080727330
Elnummer
4355124
Leverandørens varenummer
72733
Typebeskrivelse
Motorvernbrytere PKZM 0
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,4...0,63 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
9,8...9,8 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,09 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,12 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,63 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
93 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
76 mm


