Eaton Electric - PKZM0-1,6-T Transformatorvern, 3p, Ir=1-1. - 88912

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PKZM0-1,6-T Transformatorvern, 3p, Ir=1-1.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,6 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 1...1,6 A

  • Apparatkonstruksjon - Andre

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080889120

Elnummer

4315155

Leverandørens varenummer

88912

Typebeskrivelse

4315155

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1,6 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

150 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

1...1,6 A

Apparatkonstruksjon:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

32...32 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Transformatorbryter i henhold til IEC / EN60947, 3-pols størrelse PKZM0, med justerbar overbelastning og ikke-forsinket kortslutningsløsning, fasefeil sensitiv, skrue- og snapbeslag, med skrueklemme, innbyggingsdimensjon 45 mm, nominell driftsspenning Ue 690V , beskyttelsesgrad IP20, fingertett i henhold til VDE 0106 T. 100, tilbehør: hjelpekontakt, spenningsløsning