Eaton Electric - PKZM0-XC45 Montasjeplate PKZ/PKE+DILM/DS7 - 283132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082831325
Elnummer
4137530
Leverandørens varenummer
283132
Typebeskrivelse
PKZM0-XC45
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Plast
Adapterplate inneholder 45 mm bred adapter plate, tilkobling for ekstra plater, kan brukes til direktestarter


