Eaton Electric - PKZM01-25 MOTORVERNBR.20-25A TRYKKNAPP - 288893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 20...25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 388...388 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 12,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082888930
Elnummer
4137529
Leverandørens varenummer
288893
Typebeskrivelse
PKZM01-25
Innstillingsområde for overlastutløser:
20...25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
388...388 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
12,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
93 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
90,5 mm


