Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - PLS6-C32-DC-MW Elementautomat 32A 1P/C DC - 243125

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PLS6-C32-DC-MW Elementautomat 32A 1P/C DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9007912108450

Elnummer

1609282

Leverandørens varenummer

243125

Typebeskrivelse

Xpole: Elementautomater

TREG


For installasjon med
likespenning opptil 250V/fas




Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm
Ik max = 10 kA EN 60947-2
Ik max = 6kA EN 60898
Un =250V/DC
Rammeklemme for 1-25mm² Cu
1 - polet

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien