Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - PLS6-C50/2-DC-MW Elementautomat 50A 2P/C DC - 243140

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PLS6-C50/2-DC-MW Elementautomat 50A 2P/C DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9007912108757

Elnummer

1609295

Leverandørens varenummer

243140

Typebeskrivelse

Xpole: Elementautomater

TREG


For installasjon med
likespenning opptil 250V/fas




Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm
Ik max = 10kA EN60947-2
Ik max = 6kA EN 60898
Un = 500V/DC
Rammeklemme for 1-25mm² Cu
2 - polet

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien